Wkładki chłodzące 3°, dla ⌀ mocowania D1: 6mm

Nr art.: 354268 6
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
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla ⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria SU1
Rodzaj produktu Wkład chłodzący
do smukłych oprawek termokurczliwych (3°) D2 12 mm
Do min. średnicy mocowania D1 6 mm
Do maks. średnicy mocowania D1 6 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 354268 6
EAN / GTIN 4045197484369
Numer producenta 354268 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

Przyrząd zaciskowy do GARANT nr 354210 SU1 i zespół chłodzący GARANT nr 354215 CU1.