{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | SU1 | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Wkład chłodzący | |
| Do normalnych oprawek termokurczliwych (4,5°) D2 | 27 mm | |
| Do min. średnicy mocowania D1 | 14 mm | |
| Do maks. średnicy mocowania D1 | 16 mm |
| Numer artykułu | 354260 14-16 | |
| EAN / GTIN | 4045197437594 | |
| Numer producenta | 354260 14-16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |