IMPACT ball joint 3/4″ L.99mm

Nr art.: 35020000
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/4 cala
Średnica zewnętrzna, czworokątem zewnętrznym 44 mm
Z głowicą przegubową, czworokątem zewnętrznym tak
Średnica główki przegubowej 44 mm
Rodzaj produktu przegub Cardana
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia wersja czerniona
Długość całkowita 99 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon czworokątem zewnętrznym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 35020000
EAN / GTIN 4018754017355
Numer producenta 35020000
Numer L L60010 756
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • 3/4″ square drive
  • Chrome Alloy Steel, burnished

Cecha szcz.:

  • d: 44 mm
  • Output square external (inch): 3/4″
  • Length mm (L): 99 mm
  • Drive square inside (inch): 3/4″
  • Weight: 657g