Tyrolit – podkładka stożkowa prosta 115 x 22,23 mm ZA40 STANDARD stal/INOX

Nr art.: 34704808
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Platformy Proste
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
stopień rozdrobnienia średni
Podłoże ścierniwa Włókno szklane
Oznaczenie producenta STANDARD 2in1 Fächerscheibe; Tyrolit Fächerscheibe
Rodzaj produktu Wachlarzowe tarcze ścierne
Materiał ścierny Korund cyrkonowy (ZA)
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34704808
EAN / GTIN 9003173219737
Numer producenta 34704808
Numer L L50140 104528
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • STANDARD

Opis:

  • Tarcza szczotkowa STANDARD 2w1 to idealne rozwiązanie do wszechstronnego szlifowania stali i stali nierdzewnej.
  • Dzięki specyfikacji 2 w 1 narzędzie to można stosować w sposób elastyczny, bez uszczerbku dla jakości.
  • Ten wydajny produkt został teraz wyposażony w nowy materiał lniany, aby zapewnić wyraźnie większą wydajność ścierania przy mniejszym zużyciu.
  • Dzięki długiej żywotności i dużej prędkości szlifowania możesz wykonywać swoje prace szybciej i skuteczniej.
  • Tarcze łopatkowe są również dostępne w specjalnym kształcie 28N, który posiada korpus wykonany w 35% z materiałów pochodzących z recyklingu.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 80 m/s
  • specyfikacja: ZA40-425
  • Wymiary: D x H = 115 x 22,2

Zaleta:

  • Bardzo dobry stosunek trwałości do wydajności ścierania dzięki nowemu sznurkowi
  • Uniwersalne zastosowanie na stali i stali nierdzewnej
  • Łatwa obsługa i duża prędkość szlifowania zapewniają wydajność pracy
  • Formularz 28N: Nacisk na zrównoważone zasoby – korpus tej tarczy wachlarzowej składa się w 35% z materiałów pochodzących z recyklingu

Zastosowanie:

  • Uziarnienie 40/60 zapewniające wysoką wydajność szlifowania
  • Ziarnistość 80/120 do precyzyjnej obróbki

Materiał:

  • Stal/stal stopowa

Pasuje do:

  • Szlifierka kątowa

Wskazówka:

  • Do stosowania na różnych gatunkach stali i stali nierdzewnej