Tyrolit – tarcza łopatkowa z wygięciem 150 x 22,23 mm ZA80 STANDARD stal/INOX

Nr art.: 34704782
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
stopień rozdrobnienia drobne
Podłoże ścierniwa Włókno szklane
Oznaczenie producenta STANDARD 2in1 Fächerscheibe; Tyrolit Fächerscheibe
Rodzaj produktu Wachlarzowe tarcze ścierne
Materiał ścierny Korund cyrkonowy (ZA)
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34704782
EAN / GTIN 9003173219485
Numer producenta 34704782
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • STANDARD

Opis:

  • Tarcza szczotkowa STANDARD 2w1 to idealne rozwiązanie do wszechstronnego szlifowania stali i stali nierdzewnej.
  • Dzięki specyfikacji 2 w 1 narzędzie to można stosować w sposób elastyczny, bez uszczerbku dla jakości.
  • Ten wydajny produkt został teraz wyposażony w nowy materiał lniany, aby zapewnić wyraźnie większą wydajność ścierania przy mniejszym zużyciu.
  • Dzięki długiej żywotności i dużej prędkości szlifowania możesz wykonywać swoje prace szybciej i skuteczniej.
  • Tarcze łopatkowe są również dostępne w specjalnym kształcie 28N, który posiada korpus wykonany w 35% z materiałów pochodzących z recyklingu.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 80 m/s
  • specyfikacja: ZA80-425
  • Wymiary: D x H = 150 x 22,2

Zaleta:

  • Bardzo dobry stosunek trwałości do wydajności ścierania dzięki nowemu sznurkowi
  • Uniwersalne zastosowanie na stali i stali nierdzewnej
  • Łatwa obsługa i duża prędkość szlifowania zapewniają wydajność pracy
  • Formularz 28N: Nacisk na zrównoważone zasoby – korpus tej tarczy wachlarzowej składa się w 35% z materiałów pochodzących z recyklingu

Zastosowanie:

  • Uziarnienie 40/60 zapewniające wysoką wydajność szlifowania
  • Ziarnistość 80/120 do precyzyjnej obróbki

Materiał:

  • Stal/stal stopowa

Pasuje do:

  • Szlifierka kątowa

Wskazówka:

  • Do stosowania na różnych gatunkach stali i stali nierdzewnej