TYROLIT DDL-HH-FAST CUT Korona do wiercenia na sucho 47x320x11/4″ PREMIUM*** Uniwersalna

Nr art.: 34583850
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 34583850
EAN / GTIN 9003173134894
Numer producenta 34583850
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Najszybsza, najdłuższa i najlżejsza korona wiertnicza Tyrolit do wiercenia na sucho, przeznaczona do zastosowań ręcznych.
  • Kształt gwintu korpusów nośnych umożliwia łatwe odprowadzanie pyłu wiertniczego za pomocą systemu odsysania.
  • Spiralne rowki zapewniają wyraźnie odczuwalne zmniejszenie masy.
  • Ponadto wiertła do wiercenia na sucho są specjalnie dostosowane do wiertnic rdzeniowych z funkcją udaru miękkiego, dzięki czemu w połączeniu z silnikiem wiertniczym Tyrolit DME19DP stanowią idealne rozwiązanie do ręcznego wiercenia na sucho.

Cecha szcz.:

  • Platformy: HOHLTR 50115DK DIAMENT – WIERTŁO GŁĘBOKIE
  • Materiał do obróbki: Wersja uniwersalna
  • Linia produktów: PREMIUM
  • specyfikacja : 24 – 3,5 – 11,3
  • Wymiar (D x T x Y/AUFN): 47 × 320 × 11/4″ mm
  • Średnica: 47 mm
  • Grubość: 320 mm
  • rozmiar ziarna: 36
  • Narzędzie do: Wiertło rdzeniowe

Materiał:

  • Wersja uniwersalna

Pasuje do:

  • Wiertło rdzeniowe