Tyrolit DDL-HH-FAST CUT Dry drill bits 122x320x11/4″ PREMIUM Universal

Nr art.: 34583827
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 34583827
EAN / GTIN 9003173134795
Numer producenta 34583827
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

The fastest, longest and lightest TYROLIT dry drill bit for hand-guided applications. The thread form of the steel tubes enables easy removal of the drilling dust via the extraction system. Spiral grooves ensure a noticeable weight reduction. Furthermore, the dry drill bits are specially adapted to core drilling with soft-impact function and therefore in combination with the TYROLIT DME19DP drill motor the perfect solution for hand-guided dry drilling applications.

Cecha szcz.:

  • Form: HOHLTR 50115DN DRY CORE DRILL
  • Specification : 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimension (D x T x Y/AUFN): 122 x 320 x 11/4″ mm
  • Diameter: 122 mm
  • Thickness: 320 mm
  • Grain size: 36
  • Material suitability: Universal
  • Product line: PREMIUM
  • Tool for: Core drilling system

Materiał:

  • Universal
  • Universal

Pasuje do:

  • Core drilling system