Tyrolit fibre disc CERABOND X vulcanised 115x22/4 mm CA40 steel/inox

Nr art.: 34480448
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 50 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 50 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Rough grinding wheel

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34480448
EAN / GTIN 9003173100219
Numer producenta 34480448
Numer L L50140 2341
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • The PREMIUM CERABOND X Fiber Disc are perfect for demanding grinding jobs on steel and stainless steel.
  • Thanks to the ceramic grain combined with a unique bond system, these tools achieve a high stock removal rate over a long period of time.
  • For coarse grinding applications on particularly hard surfaces, the fiber discs from the CERABOND X series are definitely your first choice.
  • Now also available in a user-friendly and tool-friendly holder.

Cecha szcz.:

  • Form: FIBER Disc
  • Specification : CA-P94 V CA40
  • Dimension (D x H / DEVICE): 115 x 22 / 4 mm
  • Diameter: 115 mm
  • Drill hole: 22 mm
  • Grain size: 40
  • Material suitability: Steel;Stainless steel
  • Product line: PREMIUM
  • Tool for: Angle grinder

Zaleta:

  • Extremely fast stock removal thanks to ceramic grain
  • Consistent abrasiveness
  • Cooling layer for maximum lifetime

Zastosowanie:

  • Grit size 24/36/40/60 for maximum stock removal
  • Grit size 80/120 for fine grinding

Materiał:

  • Steel/Stainless steel
  • Steel/Stainless steel

Pasuje do:

  • Angle grinder

Zalecenie:

  • Grit size 24/36/40/60 for maximum stock removal
  • Grit size 80/120 for fine grinding

Wskazówka:

  • For coarse grinding work as well as for removing rust and burrs from hard steel and stainless steel surfaces