Tyrolit rough grinding wheel FASTCUT 230x6x22,23 A30P BASIC steel/inox

Nr art.: 34468771
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta FASTCUT

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34468771
EAN / GTIN 9003173028902
Numer producenta 34468771
Numer L L50140 1741
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • BASIC

Opis:

  • The BASIC FASTCUT grinding wheel for the angle grinder delivers a high removal rate in a short time coupled with a good lifetime.
  • This is achieved thanks to Tyrolit's specially developed FASTCUT technology.
  • This wheel can be used universally for face and edge grinding on various steel and stainless steel grades and should not be missing from any toolbox.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 80m/s
  • Specification: A 30 P- BFB
  • Main dimension: D x U x H = 230 x 6 x 22,23

Zaleta:

  • FASTCUT technology for high stock removal in a short time
  • Universal use
  • Long lifetime

Zastosowanie:

  • For surface and edge grinding on different steel and stainless steel grades

Materiał:

  • Stainless steel/Steel
  • Stainless steel/Steel

Pasuje do:

  • Angle grinder

Wskazówka:

  • For surface and edge grinding on different steel and stainless steel grades