{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | Chwyt stożkowy; Chwyt stożkowy | |
| Wielkość uchwytu | 2; 3 | |
| Oznaczenie producenta | MK-Erweiterungshülse | |
| Średnica zewnętrzna D | 36 mm | |
| Długość tulei mocującej L | 196 mm | |
| Ze stożkiem Morse’a (MK) | tak | |
| Wielkość stożka Morse’a | MK 2 | |
| Platformy | kształt stożkowy | |
| Długość wysięgu A | 172 mm | |
| Powierzchnia | wersja zeszlifowana | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Tuleja mocująca | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 343530 2/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197295187 | |
| Numer producenta | 343530 2/3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |