Tulejka przedłużająca MK, MK zewnętrzna / wewn.: 5/5

Nr art.: 343510 5/5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
48 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MK zewnętrzna / wewn. Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ uchwytu Chwyt stożkowy
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 5
Średnica zewnętrzna 63 mm
Długość tulei mocującej 335 mm
Ze stożkiem Morse’a (MK) tak
Wielkość stożka Morse’a MK 5
Platformy kształt stożkowy
Długość wysięgu 172 mm
Norma norma zakładowa
Materiał stal
Powierzchnia wersja zeszlifowana
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Tuleja mocująca
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 343510 5/5
EAN / GTIN 4045197296443
Numer producenta 343510 5/5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stożek zewnętrzny zaszlifowany.
Tulejka przedłużająca (z takim samym stożkiem zewnętrznym i wewnętrznym)

Norma:

Zbliżone do DIN 2187.