Tyrolit cut-off wheel straight 230x2x22,23 mm A30 PREMIUM aluminium

Nr art.: 34332825
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 25 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Rough grinding wheel

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34332825
EAN / GTIN 9003172444208
Numer producenta 34332825
Numer L L50140 1728
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • The PREMIUM cut-off wheel for the angle grinder is a highest performance tool that makes cutting nonferrous metals a breeze.
  • Designed specifically for materials like aluminium, it delivers a smooth, professional cut with minimal effort.
  • New specifications prevent clogging and dulling from material abrasion, making it extra long lasting with consistent performance.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 80m/s
  • Specification: A 30 N- BFP
  • Main dimension: D x T x H = 230 x 2,0 x 22,23

Zaleta:

  • New specifications prevent clogging and dulling of the wheel
  • Specification and manufacturing method enable the shortest cutting times
  • Enhanced performance

Zastosowanie:

  • 1.0 to 1.9 mm for fastest cutting and minimum burr formation
  • 2.0 to 3.0 mm for maximum lifetime and stability

Materiał:

  • Nonferrous metals
  • Nonferrous metals

Pasuje do:

  • Angle grinder

Zalecenie:

  • 1.0 to 1.9 mm for fastest cutting and minimum burr formation
  • 2.0 to 3.0 mm for maximum lifetime and stability

Wskazówka:

  • For machining different types of nonferrous metals such as aluminium, aluminium bronze, aluminium base alloys, copper, bronze, brass, nickel silver and titanium