Tyrolit DDL-RM Dry drill bits 112x450x11/4″ PREMIUM reinforced concrete

Nr art.: 34267610
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 34267610
EAN / GTIN 9003173018071
Numer producenta 34267610
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

In conjunction with the DME19DP drill motor, the dry drill bits in TGD® technology are the perfect solution for rig-guided dry drilling applications in reinforced concrete.

Cecha szcz.:

  • Form: HOHLT 50115CE DRY CORE DRILL
  • Specification : 24 - 4 - 11,3
  • Dimension (D x T x Y/AUFN): 112 x 450 x 11/4″ mm
  • Diameter: 112 mm
  • Thickness: 450 mm
  • Grain size: 38
  • Material suitability: Concrete
  • Product line: PREMIUM
  • Tool for: Core drilling system

Zaleta:

  • Consistently very fast cutting performance and noticeable smooth running
  • Long lifetime.

Materiał:

  • Concrete
  • Concrete

Pasuje do:

  • Core drilling system