TYROLIT CD660 Wet drill bits 107x450x11/4″ PREMIUM reinforced concrete

Nr art.: 34239012
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 34239012
EAN / GTIN 9003172026268
Numer producenta 34239012
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Drill motors up to 2.5 kW. Soft concrete aggregate. Quality tools for the most demanding applications and maximum cost efficiency. Universal use and smooth core removal. New segment height of 11.3 mm for a long lifetime, new segment geometry for a high stock removal rate. Laser-welded segments up to Ø 300 mm for maximum safety.

Cecha szcz.:

  • Form: HOHL1D UCUT3 CORE DRILL
  • Specification : 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimension (D x T x Y/AUFN): 107 x 450 x 11/4″ mm
  • Diameter: 107 mm
  • Thickness: 450 mm
  • Grain size: 40
  • Material suitability: Concrete
  • Product line: PREMIUM
  • Tool for: Core drilling system

Zaleta:

  • Very long lifetime
  • High stock removal rate
  • Consistently very fast cutting performance.

Materiał:

  • Concrete
  • Concrete

Pasuje do:

  • Core drilling system