Walcowe chwyty trzpieniowe 16/16 mm

Nr art.: 342300 16/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu 16 mm
stożek uchwytu wiert. DIN 238 B 16
⌀ D stożka 15,733 mm
dł. chwytucylindr. 50 mm
Rodzaj produktu gniazdo uchwytu wiertarskiego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 342300 16/16
EAN / GTIN 4045197294913

Opis

Wykonanie:

Trzpienie hartowane w całości i dokładnie zaszlifowane. Długotrwała, wysoka dokładność ruchu obrotowego, ponieważ wióry i lekkie uderzenia nie uszkadzają hartowanej powierzchni.
Wersja precyzyjna z chwytem walcowym.

Zastosowanie:

Do mocowania uchwytów wiertarskich we frezarkach, automatach itp. Walcowy chwyt trzpienia może być mocowany w tulejce zaciskowej lub w uchwycie do mocowania frezów.

Norma:

Stożek uchwytu wiertarskiego wg DIN 238.