{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 10-1/2 | |
zakres mocowania | 0,8 mm - 10 mm | |
⌀ zewnętrzna | 34,5 mm | |
dł. uchwytu zamkniętego | 61 mm | |
adapter | 1/2-20 cal | |
odpowiedni klucz do wieńców zębatych | S2 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym |
Numer artykułu | 342225 10-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208415888 | |
Numer producenta | 1322221 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym Prima 10-1/2
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
166,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
139,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | 1/2-20 | 1/2-20 |
⌀ zewnętrzna | 34,5 | 33,3 |
dł. uchwytu zamkniętego | 61 | 61 |
zakres mocowania | 0,8 ;10 | 0,8 ;10 |
typ | 10-1/2 | 10-1/2 |
odpowiedni klucz do wieńców zębatych | S2 | S2 |
Rodzaj produktu | Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym | Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym |