Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym, Typ: 10/12

Nr art.: 342220 10/12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 10/12
zakres mocowania 0,8 mm - 10 mm
⌀ zewnętrzna 33,5 mm
dł. uchwytu zamkniętego 61,4 mm
uchwytów ze stożkiem B 12
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego 12,065 mm
odpowiedni klucz do wieńców zębatych S2
Rodzaj produktu Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 342220 10/12
EAN / GTIN 4045197152916
Numer producenta 342220 10/12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

niehartowana prowadnica klucza.
Prawo- i lewobieżne.
Ze stożkiem wg DIN 238 do nakładania na chwyty trzpieniowe nr 342300-342850 lub bezpośrednio na wrzeciono maszyny.

Zastosowanie:

Do uniwersalnych prac wiertarskich przy użyciu elektrycznych wiertarek ręcznych, wiertarek udarowych oraz wiertarek stojakowych.