Unitised compact wheels 25x25x4,8 mm 2C FINE PREMIUM universal

Nr art.: 34201994
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 20 Sztuka
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
Zawartość 1 szt.
Opis formy Kształt tarczy
Talerze z tworzywa sztucznego
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa; Szlifierka prosta
Uchwyt Otwór
Stopień rozdrobnienia drobne
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice
Rozmiar ziarna (siatka) 50 siateczka
Do materiału Tworzywa sztuczne
Grupa materiałów metalowe
Norma ISO 525

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34201994
EAN / GTIN 9003172005829
Numer producenta 34201994
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

With the PREMIUM pressed compact discs, Tyrolit offers a comprehensive range in various specifications - from aggressive, rigid deburring tools to a soft tool for perfect surface finishes. They are ideal for a wide range of applications on steel, stainless steel, non-ferrous metals and plastic. The softer specification does not change the surface geometry of your workpiece in any way. At the same time, you can work efficiently on particularly hard-to-reach areas when using the straight grinder. These PREMIUM discs are also superior to other similar products, not least due to their excellent service life.

Cecha szcz.:

  • Shape: 1 VLIES pressed compact disc
  • Grit size: 50
  • Material suitability: Stainless steel, steel, plastic / PVC, non-ferrous metals
  • Product line: PREMIUM
  • Specification : UW 2 S FEIN
  • Dimensions (D x T x H): 25 x 25 x 4.8 mm
  • Container diameter: 25 mm
  • Thickness: 25 mm
  • Bore: 4.8 mm
  • Tools for: Straight grinder & sanding block

Zaleta:

  • Maximum service life thanks to low clogging of the disc and cool grinding
  • Universally applicable tool

Zastosowanie:

  • For derusting, deburring, removing scratches, blending, satin finishing, finishing and working on weld seams

Zalecenie:

  • 2/3 S FEIN for deburring and polishing
  • 2 A MEDIUM for deburring, polishing and for transitions
  • 6 S FEIN / 6 A MEDIUM for deburring, rounding off sharp edges and for transitions
  • 8 A GRIT for deburring, rounding off sharp edges and for transitions with increased aggressiveness