• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Tyrolit dressing wheel 300x10x76,2 for diamond & CBN grinding wheels

Nr art.: 34157689
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
Numer artykułu 34157689
EAN / GTIN 9003172567143
Numer producenta 34157689
Numer L L50140 104042
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • These dressing wheels are used for dressing all types of diamond and CBN grinding wheels, regardless of their bond systems.
  • Sensitive layers can also be dressed with minimal grinding pressure.
  • Please be aware that electroplated wheels cannot be dressed with them.
  • The silicon carbide wheels are available in 200250 mm diameters.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 20m/s
  • Max. RPM: 1300rpm
  • Specification: 89A 800 G5A V83 /20
  • Main dimension: D x T x H = 300 x 10 x 76,2

Zaleta:

  • Gentle dressing process
  • Reduced grinding pressure

Materiał:

  • Material-independent
  • Material-independent

Pasuje do:

  • Dessing and sharpening tools

Wskazówka:

  • For dressing all types of diamond and CBN grinding wheels, regardless of their bond systems