Samozatezna vrtalna glava Supra z SKS 10/12

Št. art.: 341455 10/12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 10/12
Vpenjalna širina 0 mm - 10 mm
Zunanji ⌀ 40,2 mm
Dolžina zaprte vrtalne glave 86,1 mm
Konus vrtalne glave B 12
maksimalni ⌀ konusa vrtalne glave 12,065 mm
Vrsta izdelka Vrtalna glava (brez ključa)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 341455 10/12
EAN/GTIN 4019208069005
Številka proizvajalca 305188

Opis

Izvedba:

Z varovanjem vpenjalne sile (SKS) za udarne vrtalne stroje. Za desni in levi tek.
S konusom vpenjalne glave DIN 238

Uporaba:

Za montažo na trne za vpenjalne glave art. 342300342887 ali neposredno na vreteno stroja.