Double-sided step ladder with double-sided access made of reinforced fibre glass / aluminium 2x6 steps

Nr art.: 34112
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka kształt stożkowy; kształt stożkowy
Dolna szerokość zewnętrzna 0,55 m; 0,55 m
Liczba segmentów drabiny 2; 2
Wykonanie stopnia Stopień; Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 6; 6
Głębokość stopnia 80 mm; 80 mm
Odstępy między stopniami 235 mm; 235 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem; Z zawinięciem
Wysokość robocza około 3 m; 3 m
Powierzchnia stopnia Rowkowanie; Rowkowanie
Długość kroku 1,23 m; 1,23 m
Nachylenie 70 stopni; 70 stopni
Możliwość chodzenia z obu stron; z obu stron
Norma DIN EN 61478; DIN EN 61478
Nośność 150 kg; 150 kg
Długość drabiny 1,6 m; 1,6 m
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca; Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34112
EAN / GTIN 4031405341128
Numer producenta 034112
Numer L L90110 98
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Drabina schodkowa wykonana z TWS/aluminium
  • Otwory wykonane z profili z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (odporność na starzenie co najmniej 10 lat)
  • Aluminiowe stopnie z rowkami o głębokości 80 mm
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe stopień/szyna
  • Stożkowa prowadnica szynowa zapewniająca bezpieczną podstawę
  • Nakładki drabinkowe nivello® z opatentowaną technologią 2-osiowego pochylenia
  • Strefa uchwytu ergo-pad® z mechanizmem zaciskowym
  • Solidne zawiasy ze stali ocynkowanej ze śrubami
  • Ochrona rozpórek za pomocą dwóch pasków poliestrowych o wysokiej wytrzymałości
  • Rozstaw stopni: 235 mm
  • Nachylenie drabiny: 70°
  • Maksymalne obciążenie: 150kg
  • Nadaje się do pracy w pobliżu lub na częściach pod napięciem
  • Testowane do 1000 V zgodnie z DIN EN 61478:2002 sekcja 6.5.1 i A1:2004 kategoria 1
  • Uwaga: Produkty zawierające zawartość GRP nie podlegają wymianie ze względu na ich wrażliwość; obowiązuje ustawowa gwarancja (odporność na starzenie 10 lat)

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 3000 mm
  • Wysokość: 1470 mm
  • Wysokość otworu: 73 mm
  • Długość drabiny: 1600 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: TWS/aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Nachylenie: 70°
  • Antypoślizgowość: żebrowane aluminium
  • Wewnętrzna długość nogawki: 1230 mm
  • Rozstaw stopni/szczebli: 235 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 2x6 stopni
  • Głębokość stopnia/szczebla: 80 mm
  • Wersja krokowa: kroki
  • Dolna szerokość zewnętrzna: 550 mm
  • Dozwolone jako miejsce pracy (TRBS 2121 część 2): tak