Samozaciskowe, wysokowydajne uchwyty wiertarskie Spiro 65/12

Nr art.: 341010 65/12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 65/12
zakres mocowania 0,5 mm - 6,5 mm
⌀ zewnętrzna 34 mm
długość głowicy wiertarskiej otwartej 61,5 mm
dł. uchwytu zamkniętego 68 mm
uchwytów ze stożkiem B 12
największa ⌀ stożka uchwytu wiertarskiego 12,056 mm
Rodzaj produktu Uchwyty wiertarskie bezkluczowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 341010 65/12
EAN / GTIN 4019208195124
Numer producenta 871004

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajny , precyzyjny 3-szczękowy uchwyt wiertarski. Bezkluczowy, samozaciskowy, o dużej sile zacisku. Duża dokładność ruchu obrotowego. Łatwe luzowanie ręczne. Elementy podlegające zużyciu - hartowane i wymienne.

Zastosowanie:

W wiertarkach ręcznych i stojakowych, frezarkach i tokarkach do nakładania na uchwyty trzpieniowe nr 342300-342850 lub bezpośrednio na wrzeciono maszyny.

Norma:

DIN 238.
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka