Tyrolit pack up pads for SCM fleece wheels 178 mm PREMIUM

Nr art.: 34050509
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Grinding point

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34050509
EAN / GTIN 9003170031493
Numer producenta 34050509
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • This PREMIUM supporting disc is designed for the assembly of SCM discs on angle grinders (5/8-11 mounting).
  • This accessory is available with or without a center hole mount, with the former providing self-centering fixation of the disc.
  • The Tyrolit supporting discs for SCM discs are available in all common diameters from 4-1/2″7″.

Cecha szcz.:

  • Form: DISC ACCESSORIES
  • Specification : SCM MEDIUM
  • Diameter: 178 mm
  • Material suitability: Material-independent
  • Product line: PREMIUM
  • Tool for: Angle grinder

Zaleta:

  • Back up pads with center hole mountings for self-centering fitting of the disc on the back up pad

Zastosowanie:

  • For using SCM discs on angle grinders (M14 mounting)
  • SCM back up pads available with or without centre hole mounting

Materiał:

  • Material-independent
  • Material-independent

Pasuje do:

  • Angle grinder

Wskazówka:

  • For using SCM discs on angle grinders (5/8-11)
  • SCM back up pads available with or without center hole mounting