Tyrolit surface grinding segment 3101 80x25x150 mm A36 V steel/hss

Nr art.: 34040293
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 34040293
EAN / GTIN 9003172005324
Numer producenta 34040293
Numer L L50140 1372
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Segments for surface grinding are made of sintered aluminium oxide mixtures such as 454A for high-alloyed steels and HSS, or 50A and 89A for soft and low-alloyed steels.
  • They offer a high stock removal rate and a self-sharpening effect.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 32m/s
  • Specification: SD83A 361 II8P VK8
  • Main dimension: B x C x L = 80 x 25 x 150

Zaleta:

  • Cool grinding
  • Self-sharpening
  • High stock removal rate

Zastosowanie:

  • For surface grinding of workpieces made from high-alloyed steels and HSS

Materiał:

  • Steel/HSS
  • Steel/HSS

Pasuje do:

  • Reciprocating surface grinding tool

Wskazówka:

  • For surface grinding of workpieces made from high-alloyed steels and HSS