Midget double open-end wrench, 9 mm

Nr art.: 34.9
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
Oznaczenie producenta Maulschluessel Mikromechanik
Wersja proste
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 9 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 3 mm
Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym Końcówka utwardzana
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Norma norma zakładowa
Długość całkowita 90 mm
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34.9
EAN / GTIN 3148510980904
Numer producenta 34.9
Numer L L60130 8454
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Beschreibung:

  • kurzer Schaft und sehr schlanke Köpfe für die Arbeit auf engstem Raum
  • Die Maulstellungen 15°/75° erleichtern die Arbeit an Muttern, die mit Standardschlüsseln unzugänglich sind
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 9
  • B [mm]: 18,5
  • E [mm]: 3,0
  • L [mm]: 90
  • Gewicht in Gramm: 20