Midget double open-end wrench, 14 mm

Nr art.: 34.14
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
Rodzaj produktu Spanner

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34.14
EAN / GTIN 3148510981406
Numer producenta 34.14
Numer L L60130 5628
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Short shank and very slim heads for working in tight spaces
  • The 15°/75° jaw positions make it easier to work on nuts that are inaccessible with standard wrenches
  • Chrome-plated, satin finish

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 14
  • B [mm]: 27
  • E [mm]: 3.5
  • L [mm]: 120
  • [g]: 40