Tulejka ER typu synchro, do szybkozłącza do gwintowników: 16

Nr art.: 338180 16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
287 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do szybkozłącza do gwintowników Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak, przy maks. 50 bar

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

chłodzenie wewnętrzne tak, przy maks. 50 bar
Rodzaj produktu Uchwyt tulejek zaciskowych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 338180 16
EAN / GTIN 4062406103705
Numer producenta 338180 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • gwintowanie lub formowanie otworów na maszynach z wrzecionem synchronicznym,
  • minimalna kompensacja długości: +0,5 mm / -0,2 mm,
  • kompensacja błędów synchronizacji, a tym samym lepsza jakość gwintów i wyraźne zwiększenie trwałości,
  • do tulejek zaciskowych i oprawek napędzanych wg ISO 15488 (DIN 6499),
  • do gwintów lewych i prawych.

Pasuje do:

Szybkozłącza do gwintowników.