Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Aparaty do gwintowania MLA IK 50 barów, PSC 63, zakres gwintowania: M3-12

Nr art.: 338118 M3-12

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres gwintowania Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 338118 M3-12
EAN / GTIN 4045197546807
Numer producenta 338118 M3-12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • minimalną kompensacją długości (MLA) dzięki elementowi amortyzującemu
  • trwałość gwintowników zwiększona nawet o 300%
  • wewnętrzne doprowadzanie środka chłodzącego z ciśn. do 50 barów
  • pewne mocowanie wkładek szybkowymiennych w tulejkach zaciskowych ER
  • bicie chwytu stożkowego względem stożka na części wkładanej < 3 µm.

Zastosowanie:

W centrach obróbczych z wrzecionem synchronicznym
  • do wyrównywania różnic skoku gwintownika i wrzeciona synchronizowanego
  • do wyrównania tolerancji skoku gwintownika.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER, patrz nr 308881309240 (wielk. ER11 / 16 / 25). Tulejki zaciskowe ER do gwintowania, z czworokątem, patrz nr 309399309413 (wielk. ER 11 /16 / 25).
Wkładki szybkowymienne i przedlużki, patrz nr 338120338142.
sworznie dociągające zob. nr 308600-308806 
rurka chłodziwa do chwytu HSK zob. nr 309880;
Klucz nasadowy do HSK, zob. nr 309890.

Wskazówka:

Maksymalna prędkość obrotowa 4000 obr./min.