{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny; wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 31 mm; 9 mm | |
| Sposób mocowania | Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Średnica trzonka DS | 31 mm; 9 mm | |
| Długość chwytu LS | 35 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Oznaczenie producenta | Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung | |
| Złącze po stronie maszyny | Trzpień walcowy | |
| Złącze po stronie obrabianego przedmiotu | Trzpień walcowy | |
| Długość wysięgu A | 34 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 50 mm | |
| Do gwintowania | tak | |
| Min. rozmiar gwintownika D1 | M6 | |
| Maks. rozmiar gwintownika D1 | M20 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Do chwytu gwintownika o średnicy | 9 mm | |
| Do chwytu kwadratowego | 7 mm | |
| Rodzaj produktu | Uchwyte szybkowymienny | |
| Długość całkowita L | 66,5 mm | |
| Średnica zewnętrzna łącznie | 50 mm | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Masa | 0,58 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 335620 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197152749 | |
| Numer producenta | 335620 9 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |