{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Typ uchwytu | Chwyt stożkowy | |
| Kształt uchwytu | Z płetwą do wybijania | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 2 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Złącze po stronie maszyny | MK 2 | |
| Min. średnica mocowania D1 | 3 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 12 mm | |
| Długość wysięgu A | 46 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 38 mm | |
| Kompensacja długości przy nacisku | 7,5 mm | |
| Kompensacja długości przy odciąganiu | 7,5 mm | |
| Konstrukcja | krótkie | |
| Do gwintowania | tak | |
| Minimalny rozmiar gwintownika D1 | M3 | |
| Maksymalny rozmiar gwintownika D1 | M12 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyte szybkowymienny | |
| Długość całkowita L | 120 mm | |
| Wys. całkowita H1 | 38 mm | |
| Szerokość całkowita B1 | 38 mm | |
| Norma | DIN 2080 | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Materiał | aluminium; stal | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 334644 M3-12 | |
| EAN / GTIN | 4045197606693 | |
| Numer producenta | 334644 M3-12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |