• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

27-piece letter punch set DIN 1451, 6 mm font height, 58 - 61 HRC hardness at the engraving

Nr art.: 331-506
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Schlagbuchstabensatz
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Liczba stempli 27 szt.
Rodzaj produktu Znaczniki stemplowe
Oznaczenia A – Z
Wysokość czcionki 6 mm
Granica głębokości tłoczenia tak
Długość korpusu 80 mm
Szerokość korpusu 12 mm
Maks. wytrzymałość materiału powierzchni wybijającej 1 300 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 331-506
EAN / GTIN 4027474928711
Numer producenta 331-506
Numer L L80010 102505
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The 27-piece letter punch set with extra heavy quality from series 331 is used for easy marking of workpieces with a strength of up to 1300 N/mm² (42 HRC) in craftsmanship, industry, and workshops. The set features a standardized font according to DIN 1451 and a hardness at the engraving between 58 and 61 HRC. The extra heavy letter punches from series 331 have a larger shaft, which increases the weight and significantly facilitates driving into the workpiece.
  • Special durability through production using the cold forming process, where the fiber orientation of the material remains uninterrupted.
  • Packed in our proven, shatterproof plastic container for overview.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Spare parts available: No
  • Total length [mm]: 80 mm
  • Total length [inch]: 3 1/8
  • With holder: No
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Shaft width [mm]: 12
  • Shaft width [inch]: 1/2
  • Hardness [HRC]: 58 - 61
  • Font height [mm]: 6 mm