IMPACT universal joint 1/2″ L.60mm

Nr art.: 33020000
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Odcień, szare Szary antracytowy
Kolor szare
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Średnica zewnętrzna, czworokątem zewnętrznym 32 mm
Z głowicą przegubową, czworokątem zewnętrznym tak
Rodzaj produktu przegub Cardana
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia wersja czerniona
Długość całkowita 52 mm
Zestaw nie
Napęd Stempel czworokątny
Człon czworokątem zewnętrznym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 33020000
EAN / GTIN 4018754017188
Numer producenta 33020000
Numer L L60010 6044
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Product features:
  • 1/2″ square drive
  • Chrome Alloy Steel, gunmetal finish

Cecha szcz.:

  • External square drive (inch): 1/2
  • Square drive inner (inch): 1/2 ″
  • Length mm (L): 60 mm
  • Working angle: 20 °
  • d: 28 mm
  • Weight (g): 228 g
  • Weight in kg: 0.16 kg