Optiliner

Nr art.: 3301
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor niebieskie; czerwony
Składane tak
Z uchwytem do pchania tak
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej 600 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 900 mm
Wysokość powierzchni ładunkowej 230 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 160 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 400
Szerokość łącznie 620 mm
Głębokość całkowita 1 010 mm
Wysokość całkowita 1 030 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3301
EAN / GTIN 4017976033013
Numer producenta 3301
Numer L L90080 953
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

assembled

Opis:

Trolley Optiliner made of steel tube construction, powder coated RAL 5007 brilliant blue, durable surface protection, impact and scratch resistant. Wood-based board with red plastic surface. Folding push handle on platform. 2 swivel and 2 fixed-wheel castors, TPE tyres, hubs with groove ball bearing. Swivel castors with wheel locks

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 400
  • Usable surface length (mm): 900
  • Usable surface width (mm): 600
  • Loading surface height (mm): 230
  • Overall length (mm): 1010
  • Total width (mm): 620
  • Total height (mm): 1030
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 160 x 40