{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz | Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0200 mm | |
| Średnica trzonka | 20 mm | |
| Długość chwytu | 49 mm | |
| Uchwyt | Top 65 | |
| Średnica mocowania | 20 mm | |
| Długość tulei mocującej | 49 mm | |
| Długość montażowa | 49 mm | |
| Twardość wg skali Rockwella | 40 | |
| Profil mocujący | Kształt okrągły | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Rodzaj produktu | Głowice mocujące | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 329976 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001928429 | |
| Numer producenta | TOP65HSWR20,0 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |