Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi, Top 65, ⌀ mocowania (stopniowana co 0,5 mm): 25,5mm

Nr art.: 329974 25,5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania (stopniowana co 0,5 mm) (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie detalu
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02550105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Średnica trzonka DS 25,5 mm
Uchwyt Top 65
Średnica mocowania D1 25,5 mm
Długość tulei mocującej L 49 mm
Twardość wg skali Rockwella 60
Wykonanie powierzchni mocowania Rowkami poprzecznymi; Rowki wzdłużne
Profil mocujący Kształt okrągły
Złącze Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Głowice mocujące
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 329974 25,5
EAN / GTIN 2050001927606
Numer producenta TOP65R25,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Opis

Wykonanie:

Głowice mocujące, profil okrągły, stopniowanie co 0,5 mm. W zamówieniu podawać żądaną mocowania.
z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi dla półfabrykatów.

Zaleta:

  • o 25% większa siła mocowania niż głowicy mocującej RD
  • bez promieniowego przesunięcia pomiędzy głowicą mocującą a uchwytem środka mocującego, niewrażliwe na zabrudzenie
  • bardzo duża sztywność dzięki dużej powierzchni przylegania segmentów mocujących.

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny pomiarowe albo mocowanie palet.

Zalecenie:

Głowice mocujące dla profili specjalnych dostarczamyna indywidualne zamówienie.

Wskazówka:

Inne wielkości stożków, kształty (np. kwadratowe) i obrobione półwyroby na zamówienie!