Głowice mocujące miękkie, SK 100, ⌀ otworu startowego: 15mm

Nr art.: 329956 15
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ otworu startowego (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Uchwyt
SK 100
Średnica mocowania D1
15 mm
Długość tulei mocującej L
59 mm
Twardość wg skali Rockwella
60
Profil mocujący
Kształt okrągły
Rodzaj produktu
Głowice mocujące
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 329956 15
EAN / GTIN 2050001925947
Numer producenta SK100BZHSWR15,0
Producent/osoba odpowiedzialna Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Opis

Wykonanie:

Głowice mocujące, profil okrągły, stopniowanie co 0,5 lub 1 mm. W zamówieniu należy podać wymaganą ⌀ mocowania.
miękkie (twardość w otworze zmniejszona do 40 HRC) do samodzielnego wykręcania.

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny miernicze albo mocowanie palet.

Wskazówka:

Inne wielkości stożków, kształty (np. 4-kątne) i obrobione półwyrobyna zamówienie!
Głowice mocujące dla profili specjalnych dostarczanych na indywidualne zamówienie.