Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi, SK 100, ⌀ mocowania (stopniowana co 1 mm): 17mm

Nr art.: 329952 17

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania (stopniowana co 1 mm) (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Spannkopf mit Querrillen, SK 100
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Średnica mocowania D1 17 mm
Długość tulei mocującej L 59 mm
Twardość wg skali Rockwella 60
Wykonanie powierzchni mocowania Rowkami poprzecznymi
Profil mocujący Kształt okrągły
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Głowice mocujące
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 329952 17
EAN / GTIN 2050001925107
Numer producenta SK100BZR17,0
Producent/osoba odpowiedzialna Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Opis

Wykonanie:

Głowice mocujące, profil okrągły, stopniowanie co 0,5 lub 1 mm. W zamówieniu należy podać wymaganą ⌀ mocowania.
Z rowkami poprzecznymi dla półfabrykatów, mała ⌀.

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny miernicze albo mocowanie palet.

Wskazówka:

Inne wielkości stożków, kształty (np. 4-kątne) i obrobione półwyrobyna zamówienie!
Głowice mocujące dla profili specjalnych dostarczanych na indywidualne zamówienie.