Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi, SK 80, ⌀ mocowania (stopniowana co 1 mm): 50mm

Nr art.: 329944 50
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania (stopniowana co 1 mm) (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny
Średnica mocowania D1 50 mm
Długość tulei mocującej L 53 mm
Twardość wg skali Rockwella 60
Wykonanie powierzchni mocowania Rowkami poprzecznymi; Rowki wzdłużne
Profil mocujący Kształt okrągły
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Głowice mocujące
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 329944 50
EAN / GTIN 2050001923875
Numer producenta SK80BZIR50,0
Producent/osoba odpowiedzialna Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Opis

Wykonanie:

Głowice mocujące, profil okrągły, stopniowane co 0,5 lub 1 mm. W zamówieniu należy podać żądaną ⌀ mocowania.
z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi dla półfabrykatów.

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny pomiarowe albo mocowanie palet.

Wskazówka:

Głowice mocujące dla profili specjalnych dostarczanych na indywidualne zamówienie.
Inne wielkości stożków, kształty (np. kwadratowe) i obrobione półwyroby na zamówienie!