{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Oznaczenie producenta | Spannkopf mit Quer- und Längsrillen, SK 65 | |
| Średnica mocowania D1 | 60,5 mm | |
| Długość tulei mocującej L | 58 mm | |
| Twardość wg skali Rockwella | 60 | |
| Wykonanie powierzchni mocowania | Rowkami poprzecznymi; Rowki wzdłużne | |
| Profil mocujący | Kształt okrągły | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Rodzaj produktu | Głowice mocujące | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 329934 60,5 | |
| EAN / GTIN | 2050001076694 | |
| Numer producenta | SK65BZIR60,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |