{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica mocowania D1 | 25,5 mm | |
| Min. średnica mocowania D1 min | 11 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 max | 42 mm | |
| Długość tulei mocującej L | 47 mm | |
| Twardość wg skali Rockwella | 60 | |
| Wykonanie powierzchni mocowania | Rowkami poprzecznymi; Rowki wzdłużne | |
| Profil mocujący | Kształt okrągły | |
| Rodzaj produktu | Głowice mocujące | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 329914 25,5 | |
| EAN / GTIN | 2050001073884 | |
| Numer producenta | SK42BZIR25,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |