Głowice mocujące gładka, SK 42, ⌀ mocowania (stopniowana co 0,5 mm): 21mm

Nr art.: 329910 21
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania (stopniowana co 0,5 mm) (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Uchwyt
SK 42
Średnica mocowania D1
21 mm
Długość tulei mocującej L
42 mm
Twardość wg skali Rockwella
60
Wykonanie powierzchni mocowania
wersja gładka
Profil mocujący
Kształt okrągły
Wersja tulei zaciskowej
skrócony występ
Rodzaj produktu
Głowice mocujące
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 329910 21
EAN / GTIN 2050001071163
Numer producenta SK42BZIGR21,0
Producent/osoba odpowiedzialna Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Opis

Wykonanie:

profil okrągły, stopniowane co 0,5 lub 1 mm. W zamówieniu należy podać żądaną ⌀ mocowania.
wykonanie gładkie do obróbki dokładnej.

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny pomiarowe albo mocowanie palet.

Wskazówka:

Głowice mocujące dla profili specjalnych dostarczanych na indywidualne zamówienie.
Inne wielkości stożków, kształty (np. kwadratowe) i obrobione półwyroby na zamówienie!