Tulejki zaciskowe okrągłe, DIN 6343, 185 E, ⌀ mocowania: 30mm

Nr art.: 329565 30
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
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny
Oznaczenie producenta 185 E
Średnica mocowania D1 30 mm
Długość tulei mocującej L 110 mm
Platformy kształt stożkowy
Kąt stożka α 30 stopni
Norma DIN 6343
Wykonanie powierzchni mocowania Rowkami poprzecznymi
Profil mocujący Kształt okrągły
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 30 µm
Wersja tulei zaciskowej Tuleja zaciskowa stała
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 329565 30
EAN / GTIN 4067263115786
Numer producenta 329565 30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Tulejki zaciskowe, profil okrągły, stopniowane co 1 mm. W zamówieniu należy podać żądaną ⌀ mocowania.

Norma:

DIN 6343

Klasa dokładności:

Tolerancja ruchu obrotowego: D = 1 do 10 mm = 0,02 mm D = 10 do 30 mm = 0,03 mm D = 30 do 60 mm = 0,04 mm

Wskazówka:

Inne średnice oraz profile (np. kwadratowe albo sześciokątne) na zamówienie!
Profil ⌀ 4,0 – 8,0 mm, gładki. Powyżej ⌀ 9,0 mm z rowkami poprzecznymi.