• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Storage trolley

Nr art.: 32902
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 32902
EAN / GTIN 4017976011387
Numer producenta 32902
Numer L L90080 858
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

unassembled

Opis:

Tubular and sectional steel construction, powder coated, blue RAL 5007. With 3 plastic boxes: 1 unit 600 x 400 x 145 mm, 2 units 600 x 400 x 220 mm. 2 swivel and 2 fixed-wheel castors, TPE tyres, hubs with groove ball bearing. Swivel castors with wheel stops, max. load upper and middle shelf 50 kg.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 200
  • Usable surface length (mm): 605
  • Usable surface width (mm): 405
  • Shelf heights (mm): 197, 652, 1152
  • Load capacity per shelf (kg): 50
  • Overall length (mm): 821
  • Total width (mm): 455
  • Total height (mm): 1282
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 125 x 32