Wózek pomocniczy

Nr art.: 32901
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 32901
EAN / GTIN 4017976013688
Numer producenta 32901
Numer L L90080 64
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Konstrukcja z rur stalowych i profili stalowych, lakierowana proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. 3 płyty drewnopochodne, krawędź o wysokości 13 mm. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. Blokady na kołach skrętnych; nośność górnej i środkowej powierzchni ładunkowej wynosi 50 kg.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 200
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 605
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 405
  • Wysokość kondygnacji (mm): 209, 664, 1164
  • Nośność półki (kg): 50
  • Długość całkowita (mm): 821
  • Całkowita szerokość (mm): 455
  • Całkowita wysokość (mm): 1178
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 125 × 32