Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Tarcza zabierakowa CoAE, uzębienie bezpośrednie Obroty lewe, ⌀ zakresu roboczego: 33-64mm

Nr art.: 327611 33-64

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zakresu roboczego (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 30 mm
Średnica okręgu mocowania D1 32 mm
Min. zakres roboczy Amin 33 mm
Maks. zakres roboczy Amax 64 mm
Odpowiednia średnica kłów centrujących D1 16 mm
Kierunek używania Strona lewa
Zastosowanie Toczenie
Masa 0,162 kg
Rodzaj produktu Podkładka zabieraka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 327611 33-64
EAN / GTIN 4019208501369
Numer producenta 1341623
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Wykonanie:

Zabieraki czołowe to narzędzia do mocowania stosowane w produkcji mechanicznej. Służą one do przenoszenia momentu obrotowego wrzeciona maszyny na obrabiany element. W obrabiarkach zabieraki czołowe (nazywane też końcówkami zabierakowymi) służą do mocowania wałów pomiędzy końcówkami. Umożliwia to obróbkę na gotowo całego konturu zewnętrznego obrabianego elementu w jednym zamocowaniu. Mocowanie w centrum obrabianego elementu umożliwia spełnienie wysokich wymagań pod względem ruchu obrotowego.
CoAE to zabieraki czołowe Constant, mocowane ręcznie w tokarce. Stosuje się je głównie do tokarskiej obróbki skrawaniem na całej długości. Elementy są mocowane po stronie czołowej. Dodatkowo w tym samym zamocowaniu możliwe jest frezowanie. Przekonują stałą siłą mocowania, również w przypadku nierównych powierzchni lub większych odchyleń od ortogonalności. Mocowanie jest pozbawione luzów promieniowych. Konstrukcja modułowa pozwala na stosowanie różnych końcówek oraz różnych tarcz zabierkowych z jednym zabierakiem czołowym, przez co umożliwia obróbkę różnych geometrii. Seria CoAE zastępuje zabieraki czołowe CoA od Röhm. Nadaje się do ręcznych obrabiarek skrawających.
Tarcze zabierakowe uzębienie bezpośrednie.

Zastosowanie:

Jako elementy zamienne lub do powiększenia zakresu roboczego zestawów nr 327541.

Pasuje do:

Korpus nr 327521 i 327541.

Wskazówka:

Tarcze zabierakowe CoAE pasujące również do starego systemu CoA (prostokątny tłok podporowy).