Tarcza zabierakowa z uzębieniem bezpośrednim, szlifowana Obroty lewe, ⌀ zakresu roboczego: 17-32mm

Nr art.: 327472 17-32
Rabat
573,55 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zakresu roboczego (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 33 mm
Średnica głowicy D 45 mm
Średnica okręgu mocowania D1 16 mm
Min. zakres roboczy Amin 17 mm
Maks. zakres roboczy Amax 32 mm
Odpowiednia średnica kłów centrujących D1 10 mm
Kierunek używania Strona lewa
Rodzaj produktu Podkładka zabieraka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 327472 17-32
EAN / GTIN 4067263558262
Numer producenta 327472 17-32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Tarcze zabierakowe wykonane z wysokostopowej stali narzędziowej, uzębienie bezpośrednie z dokładnie oszlifowaną geometrią zębów. W efekcie precyzyjnie zdefiniowane promienie krawędzi, zapewniające większą trwałość narzędzia i optymalny chwyt.

Pasuje do:

Korpusy zabieraków czołowych nr 327455, 327465.

Wskazówka:

Tarcze zabierakowe kompatybilne ze starym systemem CoAE Röhm nr 327601/7611/7641/7651.