Deburring-Chamfering Case 11 pieces

Nr art.: 325
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
Oznaczenie producenta Sortiment zum Entgraten
Opakowanie walizka
Min. średnica skrawania 2,6 mm
Maks. średnica skrawania 3,2 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Nazwa produktu (typ) K
Materiał skrawający HSS
Długość użytkowa 110 mm
Masa 425 g
Proces obróbki Pogłębianie płaskie
Rodzaj produktu Pogłębiacz stożkowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 325
EAN / GTIN 3148515405006
Numer producenta 325
Numer L L60130 2462
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto:Surtido de herramientas para desbarbar y biselar tubos de acero, aluminio, cobre, latón y plásticoLongitud útil del portacuchillas: 110 mm

Característica:

  • Altura [mm]: 40
  • Ancho [mm]: 110
  • L [mm]: 200
  • [kg]: 0,425

Volumen de suministro:

  • Desbarbador monobloque con cuchilla corta para acero y aluminio: 325.01
  • Gancho como portacuchillas: 325.02
  • Prolongación del portacuchillas: para cuchillas Ø 2,6 - 3,2 mm: 325.03
  • Rascador triangular, ambos extremos rectificados: 325. 05
  • Juego de 10 cuchillas HSS para acero y aluminio: 325.L1J10
  • Juego de 10 cuchillas HSS para acero y aluminio: 325.L10J10
  • Juego de 10 cuchillas HSS de potencia para acero y aluminio: 325.L35J10