{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica głowicy D | 40 mm | |
| Konstrukcja kła centrującego | wersja stała | |
| Kąt wierzchołkowy α | 60 stopni | |
| Maksymalna średnica kła D1 | 25 mm | |
| Stożek ścięty od czoła | nie | |
| Długość bijaka L1 | 57 mm | |
| Uchwyt po stronie maszyny | MK3 | |
| Z gwintem wyciskowym | tak | |
| Z nakrętką wypychającą | nie | |
| Sprawdziany do gwintu UNF M | M27×1,5 | |
| Z końcówką z węglików spiekanych | tak | |
| Z amortyzacją | nie | |
| Maksymalne bicie | 0,001 mm | |
| Połówka kła centrującego | nie | |
| W zestawie wymienne kły centrujące | nie | |
| Zastosowanie | Szlifowanie | |
| Norma | DIN 806 | |
| Rodzaj produktu | Kieł centrujący |
| Numer artykułu | 323210 40/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197947826 | |
| Numer producenta | 323210 40/3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |