Tarcza szlifierska 200x25x32 mm, kształt 1, 89A60K5AV217

Nr art.: 3222
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 3 sztuki
  • Etapy zamówienia: 3 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 3222
EAN / GTIN 9003170032223
Numer producenta 3222
Numer L L50140 797
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Tą tarczę stosuje się przede wszystkim do szlifowania i ostrzenia stali wrażliwych na temperaturę oraz narzędzi HSS.
  • Zastosowanie korundu szlachetnego zapewnia szczególnie chłodny proces szlifowania, dzięki czemu obrabiany element nie jest narażony na dodatkowe obciążenie termiczne.
  • Oferujemy Państwu szeroki wybór wymiarów, aby zaspokoić potrzeby w zakresie najczęściej spotykanych zastosowań.
  • Zestaw pierścieni redukcyjnych znajduje się już w opakowaniu i można go również zamówić dodatkowo.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 40 m/s
  • specyfikacja: 89A 60 K5A V217
  • Wymiary: D x T x H = 200 x 25 x 32

Zaleta:

  • Chłodne spojrzenie
  • Cicha praca
  • Można ustawiać w stosy

Zastosowanie:

  • Do szlifowania i ostrzenia stali wrażliwych na temperaturę oraz narzędzi HSS

Materiał:

  • Stal/HSS

Pasuje do:

  • Szlifierka stołowa

Wskazówka:

  • Do szlifowania i ostrzenia stali wrażliwych na temperaturę oraz narzędzi HSS