Obrotowe kły tokarskie do wymiennych ostrzy, stożek Morse’a: 4

Nr art.: 321265 4
Rabat
7 273,07 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

stożek Morse’a Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 183 mm
Średnica głowicy D 14 mm
Konstrukcja kła centrującego Przesuwny
Stożek ścięty od czoła nie
Długość ostrzy L3 63 mm
Długość użytkowa L2 60 mm
Długość bijaka L1 80 mm
Uchwyt po stronie maszyny MK4
Z gwintem wyciskowym tak
Z nakrętką wypychającą tak
Z powierzchniami mocującymi tak
Z końcówką z węglików spiekanych nie
Z amortyzacją nie
Maks. masa obrabianego przedmiotu 800 kg
Maksymalna prędkość obrotowa 10 000 min-1
Maksymalne bicie 0,005 mm
Połówka kła centrującego nie
W zestawie wymienne kły centrujące tak
Ze wskaźnikiem ciśnienia nie
Zastosowanie Toczenie
Masa 2,2 kg
Rodzaj produktu Kieł centrujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 321265 4
EAN / GTIN 4045197774453
Numer producenta 321265 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Z wydłużonym ostrzem i nakrętką wypychającą, specjalnie do maszyn CNC.
  • Całe narzędzie hartowane i szlifowane.
  • Specjalne łożyska toczne do wysokich obciążeń i obrotów.
  • Ostrze kła hartowane na wskroś, możliwość wielokrotnego ostrzenia.
  • Nie wymaga obsługi ze względu na stały smar.
  • Specjalna uszczelka zapobiega szkodliwemu działaniu pyłu oraz chłodziwa.

Opis:

Kły centrujące stosuje się w tokarkach przede wszystkim do podpierania długich i wąskich elementów, ponieważ w ich przypadku istnieje niebezpieczeństwo wygięcia lub uderzania wskutek oddziałujących sił.
Do mocowania kłów służy stożek Morse’a. Obrabiany element zostaje zamocowany w uchwycie zaciskowym; pogłębienie jest wykonywane nawiertakiem. Po zmianie mocowania następuje osadzenie kła.

Zastosowanie:

Specjalnie do maszyn NC, do wysokich obciążeń i obrotów.
Uniwersalne zastosowanie dzięki wymiennym wkładom. Uniwersalne zastosowanie w głowicach rewolwerowych i przeciwwrzecionach w obrabiarkach CNC.

Wyp. dodatkowe:

ostrza wymienne nr 320627-320631.

Wskazówka:

Nakrętka wypychająca do maszyn NC, służąca do wyjmowania ostrza kła z tulejki konika.
Wymiana wkładek na powierzchniach kluczy przez przekręcenie przeciwnie do kierunku ruchu.